Rittal - Skillevegg delt ver. VX IT 2 - 5301303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde for skapinnbygging - 1200 mm
Høyde - 2200 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177954939
Elnummer
2406800
Leverandørens varenummer
5301303
Typebeskrivelse
2406800
Dybde for skapinnbygging:
1200 mm
Høyde:
2200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Modulmål:
0 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


