Rittal - Skillevegg TS 1800X600 - 8609860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 1800 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177208803
Elnummer
2431893
Leverandørens varenummer
8609860
Typebeskrivelse
2431893
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
1800 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Modulmål:
482,6 mm
Bredde:
600 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


