Rittal - Skinneholder 800A RL60 4 pkg - 9340000

KopierKopier
Rittal - Skinneholder 800A RL60 4 pkg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Skinneavstand - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177502321

Elnummer

2432921

Leverandørens varenummer

9340000

Typebeskrivelse

2432921

Antall poler:

3

Skinneavstand:

60 mm

Samleskinneholder for flatkobberskinner.
3 polet/60mm
Passer for følgende skinnetykkelser:
12 x 5/10
15 x 5 - 25 x 10
30 x 5
30 x 10

Materiale:
- Polyamid (PA 6.6)
- Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge: RAL 7035
NB! For UL-anvendelser er det nødvendig
å bruke gulvbrønn.