Rittal - Skinner for innvendig utbygging CM/CL - 5001050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 675 mm
Bredde - 600 mm
Høyde - 675 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
CM - Compact medium
EAN/GTIN
4028177479586
Elnummer
2430917
Leverandørens varenummer
5001050
Typebeskrivelse
2430917
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
675 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
675 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Skinner for innvendig utbygging CM/CL


