Rittal - Skinner for innvendig utbygging CM/CL - 5001053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 1200 mm
Bredde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177479616
Elnummer
2430920
Leverandørens varenummer
5001053
Typebeskrivelse
2430920
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
1200 mm
Bredde:
1200 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


