Rittal - Skinner for innvendig utbygging CM/CL - 5001054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1400 mm
Dybde for skapinnbygging - 1400 mm
Bredde - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177479623
Elnummer
2430921
Leverandørens varenummer
5001054
Typebeskrivelse
2430921
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1400 mm
Dybde for skapinnbygging:
1400 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Skinner for innvendig utbygging CM/CL


