Rittal - Skruer for 19" profiler, 50 stk M6 x 16mm. Leveres med plastskiver. Krysspor av type Phillips
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde til underkant hode - 16 mm
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028177663015
Elnummer
6911384
Leverandørens varenummer
7094100
Typebeskrivelse
6911384
Materiale
Andre
Hodeform
Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.).
6
Lengde til underkant hode
16 mm
Sportype
Phillips PH
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengelengde
16 mm
Gjengetype
Metrisk
Med underlagsskive
Ja
Skruer for innfesting av utstyr i 19" rack. Må benyttes i kombinasjon med burmutter, M6 , med elnummer: 6911385. Leveres i pakke á 50 stk skruer og 50 stk skiver av plast. Med krysspor, type Phillips.