Rittal - Skyvemutter M6 for montasjesk - 4179000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177093300
Elnummer
2432148
Leverandørens varenummer
4179000
Typebeskrivelse
2432148
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
Skyvemutter M6 for montasjeskinne 20 stk
for
? montasjeskinne 23 x 23 mm
? montasjechassis 23 x 73 mm
? montasjechassis 45 x 88 mm
for
? montasjeskinne 23 x 23 mm
? montasjechassis 23 x 73 mm
? montasjechassis 45 x 88 mm


