Rittal - SKYVEMUTTER M8 F MONT-SKINNE20 - 4180000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177093324
Elnummer
2432149
Leverandørens varenummer
4180000
Typebeskrivelse
2432149
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
for
? montasjeskinne 23 x 23 mm
? montasjechassis 23 x 73 mm
? montasjechassis 45 x 88 mm


