Rittal - Sockets VX på siden, 100x400 - 8620031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177922181
Elnummer
2406633
Leverandørens varenummer
8620031
Typebeskrivelse
2406633
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
400 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
20 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Dybde: = 400 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 0,98 kg


