Rittal - Sokkel 1000X100 dybdeprofil RAL7035 - 8601015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 0 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TS
EAN/GTIN
4028177232679
Elnummer
2431900
Leverandørens varenummer
8601015
Typebeskrivelse
2431900
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
0 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Stålplate for TS, SE, CM, TP, PC, IW, TE


