Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Sokkel 200 MM for AE1260 - 2826200

KopierKopier
Rittal - Sokkel 200 MM for AE1260

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177032941

Elnummer

2430890

Leverandørens varenummer

2826200

Typebeskrivelse

2430890

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Bredde:

600 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

279 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel 200 mm for AE1260

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien