Rittal - Sokkel AX 1200x200 - 2820122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 1200 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177942622
Elnummer
2436875
Leverandørens varenummer
2820122
Typebeskrivelse
2436875
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
1200 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


