Rittal - Sokkel AX 600x100 - 2820061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177942608
Elnummer
2436868
Leverandørens varenummer
2820061
Typebeskrivelse
2436868
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


