Rittal - Sokkel AX 800x100 - 2820082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 800 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177942639
Elnummer
2436871
Leverandørens varenummer
2820082
Typebeskrivelse
2436871
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
800 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


