Rittal - Sokkel for AE1110/1114 100 MM - 2801200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 1000 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177032538
Elnummer
2430886
Leverandørens varenummer
2801200
Typebeskrivelse
2430886
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
1000 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
279 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkel for AE1110/1114 100 mm


