Rittal - Sokkel for B600 lukket RAL7035 - 8601605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177232662
Elnummer
2431906
Leverandørens varenummer
8601605
Typebeskrivelse
2431906
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


