Rittal - Sokkel VX rustfri B 600x200 - 8620060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Bredde - 600 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177922334
Elnummer
2406645
Leverandørens varenummer
8620060
Typebeskrivelse
2406645
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Bredde:
600 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Materiale: Sokkelhjørneprofil: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Sokkelpanel foran/bak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Overflate: Børstet, ruhet 400
Leveringsomfang: 4 sokkelhjørneprofiler
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
Henvisning: Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Passer for: Bredde: = 600 mm
Dimensjoner: Høyde: 200 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 9,16 kg
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


