Rittal - Sokkel VX rustfri B 800x100 - 8620051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Bredde - 800 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177922303
Elnummer
2406642
Leverandørens varenummer
8620051
Typebeskrivelse
2406642
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Materiale: Sokkelhjørneprofil: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Sokkelpanel foran/bak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Overflate: Børstet, ruhet 400
Leveringsomfang: 4 sokkelhjørneprofiler
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
Henvisning: Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Passer for: Bredde: = 800 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 6,5 kg


