Rittal - Sokkeladapter for nivåføtter, 4 stk - 8800220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Farge - Andre
Bredde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177212596
Elnummer
6911556
Leverandørens varenummer
8800220
Typebeskrivelse
6911556
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Bredde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkeladapter for nivåføtter, 4 stk


