Rittal - Sokkeldybde, lakkert stål, RAL7022, 400X200 - 8602040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 0 mm
Høyde - 200 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177208674
Elnummer
2431930
Leverandørens varenummer
8602040
Typebeskrivelse
2431930
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
0 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
400 mm


