Rittal - Sokkeldybde, lakkert stål, RAL7022, 600X100 - 8601060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 0 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177208650
Elnummer
2431933
Leverandørens varenummer
8601060
Typebeskrivelse
2431933
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
0 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


