Utgått

Rittal - Sokkelelemnt m hjørne VX 1000 - 8620024

KopierKopier
Rittal - Sokkelelemnt m hjørne VX 1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Svart

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

VX

EAN/GTIN

4028177922136

Elnummer

2406631

Leverandørens varenummer

8620024

Typebeskrivelse

2406631

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Svart

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

1000 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

20 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Beskrivelse: Sokkelhjørneprofiler som tåler stor belastning, med tilpasset selvposisjonering i forhold til gulvskap rekkemontert, kan brukes med eller uten sokkelpanel, avhengig av bruken. Store åpninger i sokkelhjørneprofilen for best mulig tilgang til fastskruingsstedet, kan dekkes med hjørne- og rekkeavdekningen.
Materiale: Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: 4 sokkelhjørneprofiler
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
1 sokkelpanel foran/bak, 200 mm
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
Henvisning: Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Passer for: Kapslingstype: VX
Bredde: = 1000 mm
Dimensjoner: Høyde: 200 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 9,98 kg