Rittal - Sokkelelemnt m hjørne VX 1200 - 8620007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177922068
Elnummer
2406627
Leverandørens varenummer
8620007
Typebeskrivelse
2406627
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
1200 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
20 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Materiale: Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: 4 sokkelhjørneprofiler
4 hjørneavdekninger
1 rekkeavdekning
2 sokkelpaneler, foran/bak, 100 mm høye
Inkl. festemateriell
Henvisning: Sokkelpanel, på sidene, for avslutning av en sokkelenhet, for ekstra stabilisering av soklene i forhold til hverandre, og for innvendig utbygging av sokkelen
Passer for: Kapslingstype: VX
Bredde: = 1200 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 6,54 kg


