Rittal - Sokkelfront, lakkert stål med avdekningsprofil av plast, RAL7022, 1200X200 - 8602200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 1200 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177208599
Elnummer
2431940
Leverandørens varenummer
8602200
Typebeskrivelse
2431940
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
1200 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


