Rittal - Sokkelfront, lakkert stål med avdekningsprofil av plast, RAL7022, 600X100 - 8601600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177208568
Elnummer
2431943
Leverandørens varenummer
8601600
Typebeskrivelse
2431943
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
0 mm


