Rittal - Sokkelfront, lakkert stål med avdekningsprofil av plast, RAL7022, 600X200 - 8602600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 600 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177208612
Elnummer
2431944
Leverandørens varenummer
8602600
Typebeskrivelse
2431944
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkelfront 600X200
ProduktbladPDF


