Rittal - Sokkelfront, lakkert stål med avdekningsprofil av plast, RAL7022, 800X200 - 8602800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 800 mm
Høyde - 200 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177208629
Elnummer
2431946
Leverandørens varenummer
8602800
Typebeskrivelse
2431946
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
800 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
0 mm
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


