Rittal - Sokkelpaneler på siden 200x400 - 2820420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Høyde - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
AX
EAN/GTIN
4028177942547
Elnummer
2436879
Leverandørens varenummer
2820420
Typebeskrivelse
2436879
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Høyde:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
AX Sokkel sidepanel, H: 200 mm, for D: 400 mm
ProduktbladPDF


