Rittal - Sokkelpaneler VX på siden 100 - 8640031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Høyde - 100 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177958937
Elnummer
2400400
Leverandørens varenummer
8640031
Typebeskrivelse
2400400
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Høyde:
100 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkelplater VX på siden, 100x400
ProduktbladPDF


