Rittal - Sokkelpaneler VX på siden 100 - 8640036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Høyde - 100 mm
Dybde for skapinnbygging - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177958982
Elnummer
2400405
Leverandørens varenummer
8640036
Typebeskrivelse
2400405
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Høyde:
100 mm
Dybde for skapinnbygging:
1200 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkelplater VX på siden, 100x1200
ProduktbladPDF


