Rittal - Sokkelpaneler VX på siden 200 - 8640040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Høyde - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177959019
Elnummer
2400406
Leverandørens varenummer
8640040
Typebeskrivelse
2400406
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Høyde:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkelplater VX på siden, 200x300
ProduktbladPDF


