Rittal - Sokkelpaneler VX på siden 200 - 8640041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Høyde - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177959026
Elnummer
2400407
Leverandørens varenummer
8640041
Typebeskrivelse
2400407
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Høyde:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkelplater VX på siden, 200x400 2 / frp
ProduktbladPDF


