Rittal - Sokkelpaneler VX ventilert 60 - 8660090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177982949
Elnummer
2444798
Leverandørens varenummer
8660090
Typebeskrivelse
8660090
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
0 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
Ja
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


