Rittal - Sokkelplater VX på siden, 100x1000 - 8640035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Høyde - 100 mm
Dybde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177958975
Elnummer
2400404
Leverandørens varenummer
8640035
Typebeskrivelse
2400404
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Høyde:
100 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Sokkelplater VX på siden, 100x1000
ProduktbladPDF