Rittal - Sokkelplater VX på siden, 100x600 - 8640033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177958951
Elnummer
2400402
Leverandørens varenummer
8640033
Typebeskrivelse
2400402
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


