Rittal - Standard 19 " profilskinner, monteringsstilling: foran, 24 U - 5302102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 24 mm
Høyde - 24 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955400
Elnummer
2406843
Leverandørens varenummer
5302102
Typebeskrivelse
2406843
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
24 mm
Høyde:
24 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Standard 19 " profilskinner, monteringsstilling: foran, 24 U
ProduktbladPDF


