Rittal - Standard 19 "profilskinner, monteringsstilling: foran, 42 U - 5302106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 42 mm
Høyde - 42 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177955448
Elnummer
2406847
Leverandørens varenummer
5302106
Typebeskrivelse
2406847
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
42 mm
Høyde:
42 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Standard 19 "profilskinner, monteringsstilling: foran, 42 U
ProduktbladPDF


