Rittal - STIKKLISTE M. STØPSEL, 7 UTTAK - SE7240SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 7
Med av/på-bryter - nei
Overspenningsvern - nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Kapslingsform - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177221161
Elnummer
6911680
Leverandørens varenummer
SE7240SP
Typebeskrivelse
STIKKLIST 7 UTTAK
Antall jordede stikkontakter:
7
Med av/på-bryter:
nei
Overspenningsvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
0
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Nominell strøm:
16 A
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
2 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
90°
NEMA kode:
Uten


