Utgått

Rittal - Styrepult Singel 800mm m/mpl. - 6748500

KopierKopier
Rittal - Styrepult Singel 800mm m/mpl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Komponenter i panelsystem - Ståpult

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 973 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TP

EAN/GTIN

4028177601215

Elnummer

2430960

Leverandørens varenummer

6748500

Typebeskrivelse

2430960

Komponenter i panelsystem:

Ståpult

Bredde:

800 mm

Høyde:

973 mm

Dybde:

400 mm

Farge:

Grå

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Antall dører:

1

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Styrepult Singel 800mm m/mpl.