Rittal - Styrepulter TP 1200x960x520 - 6742600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Ståpult
Bredde - 1200 mm
Høyde - 975 mm
Farge - Grå
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177959958
Elnummer
2406219
Leverandørens varenummer
6742600
Typebeskrivelse
2406219
Komponenter i panelsystem:
Ståpult
Bredde:
1200 mm
Høyde:
975 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Antall dører:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Styrepult i én del for betjening og overvåking, med stor montasjeplate og høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. AX låsskjoldet sørger for enhetlig utseende, de todelte bunnplatene sørger for enkel kabelføring.


