Rittal - Styrepulter TP 600x960x520 - 6746600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Ståpult
Bredde - 600 mm
Høyde - 975 mm
Farge - Grå
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177959927
Elnummer
2406220
Leverandørens varenummer
6746600
Typebeskrivelse
2406220
Komponenter i panelsystem:
Ståpult
Bredde:
600 mm
Høyde:
975 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Styrepult i én del for betjening og overvåking, med stor montasjeplate og høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. AX låsskjoldet sørger for enhetlig utseende, de todelte bunnplatene sørger for enkel kabelføring.


