Rittal - SV Support frame for DIN rail - 9683783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Antall poler - 3
Skinneavstand - 60 mm
Kortslutningsfasthet (lcw) - 23 kA
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177937338
Elnummer
2433059
Leverandørens varenummer
9683783
Typebeskrivelse
2433059
Bredde:
800 mm
Antall poler:
3
Skinneavstand:
60 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
23 kA
Materiale:
Andre
Bærerammesett for feste av rekkemonteringsenheter (f.eks. MCB-er). Bæreskinnene festes på funksjonsrom-sideveggen med to montasjevinkler. Avdekningen festes på bærerammen med rifleskruer. I kombinasjon med funksjonsromdelere, delmontasjeplate og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. form 2, 3 eller 4 mulig.


