Rittal - Svingramme VX stopper std - 8619270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177921917
Elnummer
2406601
Leverandørens varenummer
8619270
Typebeskrivelse
2406601
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Utførelse: med 130°-hengsel
Beskrivelse: Fester svingrammen i åpnet posisjon.
Monteringsmuligheter: 8619270: Montasje ved svingramme, stor: oppe på skapet
8619270: Montasje ved svingramme, liten: kan monteres oppe eller nede på montasjesettet
1980.200: Montasje ves svingramme, stor: nede på skapet (med sikkerhetsstopp ved 160°)
Pakkeenhet: 1 stk.
Beskrivelse: Fester svingrammen i åpnet posisjon.
Monteringsmuligheter: 8619270: Montasje ved svingramme, stor: oppe på skapet
8619270: Montasje ved svingramme, liten: kan monteres oppe eller nede på montasjesettet
1980.200: Montasje ves svingramme, stor: nede på skapet (med sikkerhetsstopp ved 160°)
Pakkeenhet: 1 stk.


