Rittal - Systembelysning LED 400 - 2500100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5 W
Med stikkontakt - nei
Lengde - 262 mm
Med lyssensor - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177806931
Elnummer
2400048
Leverandørens varenummer
2500100
Typebeskrivelse
2400048
Lampeeffekt:
5 W
Med stikkontakt:
nei
Lengde:
262 mm
Med lyssensor:
nei
Materiale:
Aluminium
Med av/på-bryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Systembelysning LED