Rittal - Systembelysning LED 600 - 2500110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7 W
Med stikkontakt - nei
Lengde - 337 mm
Med lyssensor - nei
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177806948
Elnummer
2400049
Leverandørens varenummer
2500110
Typebeskrivelse
2400049
Lampeeffekt:
7 W
Med stikkontakt:
nei
Lengde:
337 mm
Med lyssensor:
nei
Materiale:
Aluminium
Med av/på-bryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Systembelysning LED


