Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Systembelysning LED med 20 LE - 4140820

KopierKopier
Rittal - Systembelysning LED med 20 LE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0 W

  • Med stikkontakt - nei

  • Lampetype - Andre

  • Lengde - 330 mm

  • Med lyssensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177630130

Elnummer

2431013

Leverandørens varenummer

4140820

Typebeskrivelse

2431013

Lampeeffekt:

0 W

Med stikkontakt:

nei

Lampetype:

Andre

Lengde:

330 mm

Med lyssensor:

nei

Merkespenningsområde:

24...24 V

Spenningstype:

DC

Type strømtilkobling:

Støpsel/kobling

Materiale:

Aluminium

Med av/på-bryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Monteringsmetode:

Andre

For 19 tommers-montering:

Ja

Led-lys for apparatskap 20 led's 24 Vdc