Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Systemchassi VX 23x64mm 4/pk - 8617130

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Materiale:

Bredde:

Se tilgjengelige varianter300 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm

Dybde:

Se tilgjengelige varianter300 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 600 mm

  • Dybde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177829138

Elnummer

2406520

Leverandørens varenummer

8617130

Typebeskrivelse

2406520

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

600 mm

Dybde:

600 mm

Beskrivelse: For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
Fordeler: Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/høyde/dybde: 600 mm
Monteringsmuligheter: Sokkel VX i bredde og dybde i forbindelse med utmonteringsvinkel for sokkel
På tilsvarende systemchassis under hverandre
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 2,42 kg

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien