Rittal - Systemchassi VX 23x89 rf 200 - 8100730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
400 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 400 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177924628
Elnummer
2406458
Leverandørens varenummer
8100730
Typebeskrivelse
2406458
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
400 mm
Dybde:
400 mm
Beskrivelse: For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
Fordeler: Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Spesielt for kabelføring i sokkel VX, rustfritt stål samt for montering av samleskinneholdere (rustfritt stål som ikke kan bli magnetisk).
Materiale: Rustfritt stål
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 400 mm
Monteringsmuligheter: På horisontal og vertikal VX-skapprofil og på innvendig montasjenivå
På skapprofil på ytterste montasjenivå, rundt hele, i samme høyde
Sokkelsystem VX, rustfritt stål, i bredde og dybde i kombinasjon med utbyggingsvinkel for sokkel
På tilsvarende systemchassis under hverandre
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 0,6 kg
Fordeler: Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Spesielt for kabelføring i sokkel VX, rustfritt stål samt for montering av samleskinneholdere (rustfritt stål som ikke kan bli magnetisk).
Materiale: Rustfritt stål
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 400 mm
Monteringsmuligheter: På horisontal og vertikal VX-skapprofil og på innvendig montasjenivå
På skapprofil på ytterste montasjenivå, rundt hele, i samme høyde
Sokkelsystem VX, rustfritt stål, i bredde og dybde i kombinasjon med utbyggingsvinkel for sokkel
På tilsvarende systemchassis under hverandre
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 0,6 kg


