Rittal - Systemchassis indre 1000mm - 8612000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 1000 mm
Høyde - 73 mm
Dybde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177212053
Elnummer
2431954
Leverandørens varenummer
8612000
Typebeskrivelse
2431954
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
1000 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
1000 mm
Systemchassis indre 1000mm. Pk á 4 stk.


